TECHNISAT - Radio tragb. 2x1W Akku/Netz UKW DAB+ Bluetooth sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0002/3911
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 40
Stromversorgung - Batterie/Netz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588239111
Sonepar Artikelnummer
121000997
Hersteller Artikelnummer
0002/3911
Hersteller Typ
DIGITRADIO 2 S SW-WS
Hersteller Artikel Nr.:
0002/3911
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Farbe:
sonstige
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
0.490 kg


