TECHNISAT - Radio tragb. 30W DAB+ UKW RDS BT IPX4 Akkuaufn.f.Makita18V sw-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/2967
Ausführung - tragbar
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 40
Stromversorgung - Akku/Netz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588029675
Sonepar Artikelnummer
121371256
Hersteller Artikelnummer
0000/2967
Hersteller Typ
VIOLA 231 OD SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
0000/2967
Ausführung:
tragbar
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
Stromversorgung:
Akku/Netz
Farbe:
sonstige
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
2.270 kg


