Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio tragb. 5W UKW DAB+ RDS BT Netz/Batt Weck/Sleept. sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio tragb. 5W UKW DAB+ RDS BT Netz/Batt Weck/Sleept. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3998

  • Ausführung - tragbar

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 80

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039988

Sonepar Artikelnummer

121240902

Hersteller Artikelnummer

0000/3998

Hersteller Typ

DIGITRADIO 217 SW

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3998

Ausführung:

tragbar

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

80

Stromversorgung:

Batterie

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

1.020 kg

Ein sehr kompaktes Gerät, das trotzdem einen unglaublichen Bedienkomfort und großen Funktionsumfang bietet – das ist das DIGITRADIO 217. Entdecken Sie das perfekte Hörerlebnis mit diesem Digitalradio, das überall einen Platz findet. Ausgestattet mit DAB+ und FM-Empfang, haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Radiosendern in bester Klangqualität. Zusätzlich ermöglicht die Bluetooth-Funktion, Musik kabellos von Ihrem Smartphone oder Tablet zu streamen – ideal für Ihre Lieblingsplaylist. Das DIGITRADIO 217 bietet maximale Flexibilität auch beim Einsatzort – nutzen Sie es zu Hause am Netzstrom oder unterwegs im Batteriebetrieb. So sind Sie unabhängig und können Ihre Lieblingsmusik überall genießen.Die Bedienung dieses Digitalradios ist einfach und intuitiv: Dank der Direktwahltasten auf der Oberseite können Sie Ihre bevorzugten Sender blitzschnell anwählen. Der extragroße Lautstärkeregler, ebenfalls oben platziert, sorgt für ein angenehmes Handling. Auf der Vorderseite erleichtern die großen, gut sichtbaren Tasten die Navigation und machen die Nutzung für alle Altersgruppen komfortabel. Auch aufgrund des gut ablesbaren Farbdisplays. Das DIGITRADIO 217 ist ideal für alle, die neben Radio auch gerne ihre eigene Musik hören und eher sparsam mit dem Platz sein müssen. Ein perfektes Gerät für den Schreibtisch oder das Küchenregal.