TECHNISAT - Radio tragb. 5W UKW DAB+ RDS Weck-/Sleept. Akku(30h) beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001/3992
Ausführung - tragbar
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 20
Stromversorgung - Batterie/Netz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588139923
Sonepar Artikelnummer
121095300
Hersteller Artikelnummer
0001/3992
Hersteller Typ
TRANSITA 120 BEIGE
Hersteller Artikel Nr.:
0001/3992
Ausführung:
tragbar
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
20
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Farbe:
beige
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
1.520 kg


