Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio tragbar 1W DAB+ UKW RDS Akku USB ws-si

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio tragbar 1W DAB+ UKW RDS Akku USB ws-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0001/4997

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588149977

Sonepar Artikelnummer

120418193

Hersteller Artikelnummer

0001/4997

Hersteller Typ

DIGITRADIO 1 WS/SI

Hersteller Artikel Nr.:

0001/4997

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Farbe:

sonstige

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.276 kg

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku für bis zu 10 Stunden, je 20 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, OLED Display, Direktwahltaste