Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio tragbar 1W UKW DAB+ Bluet. Akku USB sw-si

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio tragbar 1W UKW DAB+ Bluet. Akku USB sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3910

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039100

Sonepar Artikelnummer

120566084

Hersteller Artikelnummer

0000/3910

Hersteller Typ

DIGITRADIO 2 MONO SW-SI

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3910

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

0.364 kg

Portables DAB+/UKW-Radio mit Bluetooth-Audiostreaming, je 20 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, OLED Display, wechselbarer Akku bis zu 10h, Direktwahltaste