Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radio tragbar 6W DAB+ UKW RDS Akku Frspr. Mikro sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radio tragbar 6W DAB+ UKW RDS Akku Frspr. Mikro sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3968

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 60

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039681

Sonepar Artikelnummer

120931379

Hersteller Artikelnummer

0000/3968

Hersteller Typ

DIGITRADIO BT 1

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3968

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

60

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

0.394 kg

DAB+ Digitalradio, UKW-Radio mit RDS, Favoritenspeicher (30 DAB+/30 UKW), LC-Display mit Beleuchtung, Wecktimer, Bluetooth-Audiostreaming (Empfang), Freisprecheinrichtung mit integriertem Mikrofon, Equalizer (frei einstellbar)