Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radioclip tragbar 2.5W UKW/DAB+ RDS Akku Kopfh. ws

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radioclip tragbar 2.5W UKW/DAB+ RDS Akku Kopfh. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3904

  • Ausführung - tragbar

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

  • Stromversorgung - Batterie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039049

Sonepar Artikelnummer

121209478

Hersteller Artikelnummer

0000/3904

Hersteller Typ

DIGITRADIO MOBIL 2 WS

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3904

Ausführung:

tragbar

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

20

Stromversorgung:

Batterie

Farbe:

weiß

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.028 kg

Das DIGITRADIO mobil 2 ist der perfekte musikalische Begleiter für unterwegs. Das kompakte und leichte Radio passt mühelos in die Hosentasche und kann über den Clip an der Rückseite des Gerätes an der Kleidung, z.B. dem Gürtel, befestigt werden. Über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und die mitgelieferten Kopfhörer kann DAB+ sowie FM-Radio gehört werden. Der eingebaute, wiederaufladbare Akku liefert bis zu6 Stunden ununterbrochene Wiedergabezeit. Das klare OLED-Display zeigt hilfreiche Informationen zum aktuellen Radioprogramm. Über die drei Tasten auf der Vorderseite können die 20 Favoritenspeicher (10 Stück DAB+ / 10 Stück UKW) des Gerätes eingestellt und Sender gewechselt werden – inklusive praktischer Tastensperre. Über ein im Lieferumfang enthaltenes USB-C Ladekabel lässt sich das DIGITRADIO Mobil 2 bequem und einfach aufladen.