Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radiowecker 1W 2Weckzeiten UKW/DAB+ RDS sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radiowecker 1W 2Weckzeiten UKW/DAB+ RDS sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3997

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039971

Sonepar Artikelnummer

121136388

Hersteller Artikelnummer

0000/3997

Hersteller Typ

TECHNIRADIO 50 SW

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3997

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

schwarz

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.252 kg

Kompakter DAB+/UKW-Radiowecker, UKW-Radio (mit RDS und PLL), Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW), Uhr- und Datumsanzeige, Zwei Radiowecktimer möglich, Wecken mit Radiosender oder Signalton, Einstellbarer Weckrhythmus, Snooze- und Sleep-Funktion, Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit