Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radiowecker 3.3W 2Weckz. UKW/DAB+ RDS USB-Ladef. sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radiowecker 3.3W 2Weckz. UKW/DAB+ RDS USB-Ladef. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/2969

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 60

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588029699

Sonepar Artikelnummer

121209487

Hersteller Artikelnummer

0000/2969

Hersteller Typ

VIOLA CR 1 SW

Hersteller Artikel Nr.:

0000/2969

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

60

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.506 kg

DAB+/UKW Radiowecker mit Wireless Charging. Sinnvolle Funktionen, schickes Design und ein sehr guter Radioempfang sind für einen modernen Radiowecker entscheidend. Das VIOLA CR 1 glänzt in all diesen Disziplinen. Das Gerät empfängt DAB+ Digitalradio wie auch klassisches UKW-Radio und liefert exzellenten Klang über den eingebauten Lautsprecher. Das große Lautsprechergitter auf der Radiofront begeistert mit aufregenden Metallapplikationen. Ein kontrastreiches und dimmbares Crystal Clear VA Display sorgt für eine sehr gute Ablesbarkeit aus jedem Blickwinkel. Zum Funktionsumfang als Uhrenradio zählen Sleeptimer, Snooze-Funktion und zwei einstellbare Weckzeiten. Um perfekt für den nächsten Tag vorbereitet zu sein, laden Sie Ihr Smartphone per USB-Anschluss über Nacht wieder auf. Oder Sie nutzen zum Laden die kabellose Ladefunktion, das so genannte Wireless Charging. Hierbei legen Sie das kompatible Smartphone einfach auf die Oberseite des VIOLA CR 1.