Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Radiowecker LCD 1.5W 2Weckz. UKW RDS DAB+ anth

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Radiowecker LCD 1.5W 2Weckz. UKW RDS DAB+ anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/4981

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588100084

Sonepar Artikelnummer

120399064

Hersteller Artikelnummer

0000/4981

Hersteller Typ

DIGITRADIO 51 ANTHRAZIT

Hersteller Artikel Nr.:

0000/4981

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

4

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

anthrazit

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

UKW-Empfänger:

Ja

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

0.648 kg

DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem LC-Display, je 2 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, Uhr-Datumsanzeige, 2 Wecktimer möglich, Wecken mit Radio oder Signalton, Snooze Funktion