TECHNISAT - RLS 1, Schwarz (Regallautsprecher-2er Set)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/9630
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 4.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019588096301
Sonepar Artikelnummer
121386990
Hersteller Artikelnummer
0000/9630
Hersteller Typ
RLS 1
Hersteller Artikel Nr.:
0000/9630
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
4.300 kg
2.0 Regallautsprecher für Heimkino und Musik, Maße (B × H × T) Gewicht 15,2 × 24,7 × 17,25 cm , 4.3 kg, Farbe Art.-Nr. Schwarz 0000/9630, 2-Wege-Regallautsprecher, SB-Schnittstelle mit MP3/WMA-Wiedergabe, HDMI™ mit ARC, integrierte Equalizer-Funktion, Regler zur Nahbedienung von Höhen und Tiefen , Inkl. Fernbedienung, Bluetooth-Audiostreaming, (Empfang, Version 5.3), Systemleistung: 50 W, System: 2.0 Kanal, Equalizer (vordefiniert), Nennspannung: 100 - 240 V, Frequenz: 50 - 60 Hz, Netzteil: DC 21 V / 1.5A, Netzteilart: Extern, Anschlüsse: 1× USB, 1× Audio Eingang optisch (Toslink), 1× Audio-Eingang analog/AUX in, 1× Subwoofer-Ausgang, 1× HDMI™ (in), Lieferumfang: RLS 1, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung


