TECHNISAT - Rohrständer für Satman 65/650/850 Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001/1730
Durchmesser Mastrohr - 42.4 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 4.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588173019
Sonepar Artikelnummer
121001010
Hersteller Artikelnummer
0001/1730
Hersteller Typ
ROHRSTÄNDER
Hersteller Artikel Nr.:
0001/1730
Durchmesser Mastrohr:
42.4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.120 kg
Technisat Rohrständer für Satman 65/650/850 Plus. Bodenständer für Technisat-Satman-Satellitenanlagen auf Flachdächern ohne Wandbefestigung.


