Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - SAT-Dämpfungsglied 10dB F-Buchse/F-Stecker IP67

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - SAT-Dämpfungsglied 10dB F-Buchse/F-Stecker IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010/3144

  • Anschlussart - F-Connector

  • Frequenz - 2 .. 2600 MHz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85291095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4019588414303

Sonepar Artikelnummer

121088033

Hersteller Artikelnummer

0010/3144

Hersteller Typ

SAT-DÄMPFUNGSGLIED 10DB

Hersteller Artikel Nr.:

0010/3144

Anschlussart:

F-Connector

Frequenz:

2 .. 2600 MHz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.012 kg

10dB Kompakt-Dämpfungsglied mit F-Anschlüssen