TECHNISAT - Stab-Zimmerantenne DVB-T2/DAB+/UKW passiv sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0005/6015
Mit Verstärker - Nein
UKW-Empfänger - Ja
DVB-T - Ja
Max. Gewinn - 2 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588560154
Sonepar Artikelnummer
120929140
Hersteller Artikelnummer
0005/6015
Hersteller Typ
DIGIFLEX TT6
Hersteller Artikel Nr.:
0005/6015
Mit Verstärker:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
DVB-T:
Ja
Max. Gewinn:
2 dB
UHF:
Ja
VHF:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291065
Gewicht:
0.138 kg
Empfang von digitalem, terrestrischen Fernsehen via DVB-T2, (HD)Empfang von digitalem Radio via DAB+, Empfang von UKW


