TECHNISAT - Stab-Zimmerantenne DVB-T2/DAB+/UKW Verstärker aktiv sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/6025
Mit Verstärker - Ja
UKW-Empfänger - Ja
DVB-T - Ja
Art der Spannungsversorgung - 5 V vom Receiver
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588060258
Sonepar Artikelnummer
120929139
Hersteller Artikelnummer
0000/6025
Hersteller Typ
DIGIFLEX TT5
Hersteller Artikel Nr.:
0000/6025
Mit Verstärker:
Ja
UKW-Empfänger:
Ja
DVB-T:
Ja
Art der Spannungsversorgung:
5 V vom Receiver
UHF:
Ja
VHF:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291065
Gewicht:
0.152 kg


