Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Steckdosenradio 1.5W FM DAB+ BT MP3 ws

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Steckdosenradio 1.5W FM DAB+ BT MP3 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3972

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

  • Stromversorgung - Stromnetz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039728

Sonepar Artikelnummer

120960142

Hersteller Artikelnummer

0000/3972

Hersteller Typ

DIGITRADIO FLEX 2 WS

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3972

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

20

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

weiß

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.268 kg

DAB+ Digitalradio, UKW-Radio (mit RDS und PLL), Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW), 2.4'' TFT-Farbdisplay, Weck- und Sleeptimer, Integrierter Lautsprecher, Bluetooth 5.0-Audiostreaming (Empfang)