Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Stereoradio DVB/C 2x10W OLED AuxIn Uhr Fernbed. schwarz

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Stereoradio DVB/C 2x10W OLED AuxIn Uhr Fernbed. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010/3943

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

  • Stromversorgung - Stromnetz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588139435

Sonepar Artikelnummer

120759887

Hersteller Artikelnummer

0010/3943

Hersteller Typ

CABLESTAR 400 + FB

Hersteller Artikel Nr.:

0010/3943

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

20

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Nein

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

3.125 kg

Stereoradio für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel, OLED Display, Uhrzeitanzeige, Favoritenliste, Audiosystem by ELAC mit 2x10 W, Fernbedienung