TECHNISAT - TechniRouter Mini 2/1x2 digitale Einkabellösung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/3289
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 950 .. 2150 MHz
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - Koax (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588032897
Sonepar Artikelnummer
120300328
Hersteller Artikelnummer
0000/3289
Hersteller Typ
0000/3289
Hersteller Artikel Nr.:
0000/3289
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
950 .. 2150 MHz
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
30 dB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.200 kg


