TECHNISAT - TV Sprachverstärker 2x2W Stereo tragb.LS RW:25m Dockingst sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/9135
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85183000
Gewicht - 0.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588091351
Sonepar Artikelnummer
121236595
Hersteller Artikelnummer
0000/9135
Hersteller Typ
TV-SPRACHVERSTÄRKER SW
Hersteller Artikel Nr.:
0000/9135
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85183000
Gewicht:
0.750 kg
Ultrakompakter TV Sprachverstärker mit Akku, 25m Reichweite und Dockingstation mit Ladefunktion


