TECHNISAT - TV-Tischfuß f. 32 - 55'' VESA:400x400 b.30kg Glasboden sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2021/2787
Geeignet für - Fernseher
Montageart - sonstige
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 30 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588217874
Sonepar Artikelnummer
121236593
Hersteller Artikelnummer
2021/2787
Hersteller Typ
UNIVERSAL TV-TISCHFUß
Hersteller Artikel Nr.:
2021/2787
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
sonstige
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
30 kg
Breite:
425 mm
Schwenkbereich:
0 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x400
Tiefe:
260 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.160 kg


