Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - TV-Tischfuß f. TECHNILINE ISI 32+43 b.10kg Glasboden sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - TV-Tischfuß f. TECHNILINE ISI 32+43 b.10kg Glasboden sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2021/2800

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - sonstige

  • Tragfähigkeit - 10 kg

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588212800

Sonepar Artikelnummer

121236594

Hersteller Artikelnummer

2021/2800

Hersteller Typ

TISCHFUß DREHBAR SW

Hersteller Artikel Nr.:

2021/2800

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

sonstige

Tragfähigkeit:

10 kg

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.800 kg

Ein drehbarer TV-Standfuß bietet sich insbesondere dann an, wenn man mit speziellen räumlichen Gegebenheiten, der TV-Montage in einer Ecke oder einem regelmäßig wechselnden Blickwinkel zu tun hat. Ein auf diesem Tischfuß montierter Fernseher kann in beide Richtungen um je 30° gedreht werden, so dass Sie in jeder Sitzposition immer alles im Blick haben. Ein weiterer Vorteil: Anders als bei einer (schwenkbaren) TV-Wandhalterung müssen keine Löcher in die Wand gebohrt werden, die Montage verläuft dreck- und staubfrei. Dieser Tischfuß ist auch dann eine exzellente Alternative, wenn sich ein TV-Gerät über den mitgelieferten Standfuß nicht am gewünschten Ort aufstellen lässt, weil er z. B. über das Sideboard oder den Tisch hinausragt. Mit einer Stellflache von 44 x 22 cm ist dieser Tischfuß auch für kleine Sideboards oder Tische geeignet. Am Tischfuß lassen sich TV-Geräte mit den gängigen VESA-Normen 75x75, 100x100 und 100x200 und einem Gewicht von bis zu 10 kg montieren. Hierzu zählen die meisten Fernseher mit einer Bilddiagonale bis zu 43 Zoll. Der Sockel samt Bodendekors ist in den zwei Ausführungen Glas/Schwarz oder Aluminium/Schwarz erhältlich und sorgt für stabilen Stand und einen modernen Look. Der Tischfuß ist perfekt für die Montage des TECHNISAT TECHNILINE ISI 32/43 geeignet.