TECHNISAT - TV-Wandhalterung 22-50'' max.20kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020/2764
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 20 kg
Breite - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588227644
Sonepar Artikelnummer
120819788
Hersteller Artikelnummer
2020/2764
Hersteller Typ
TECHNIMOUNT ISI
Hersteller Artikel Nr.:
2020/2764
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
20 kg
Breite:
255 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.594 kg


