TECHNISAT - TV-Wandhalterung 32-50'' max.25kg neig-/drehbar 1 Gelenk sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020/2765
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - -2 .. 12 °
Tragfähigkeit - 25 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588227651
Sonepar Artikelnummer
120759875
Hersteller Artikelnummer
2020/2765
Hersteller Typ
TECHNIMOUNT FLEX EASY
Hersteller Artikel Nr.:
2020/2765
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-2 .. 12 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Breite:
430 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
72 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.135 kg


