TECHNISAT - TV-Wandhalterung 32-70'' max.40kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020/2762
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 40 kg
Breite - 695 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588227620
Sonepar Artikelnummer
120819787
Hersteller Artikelnummer
2020/2762
Hersteller Typ
TECHNIMOUNT SLIM
Hersteller Artikel Nr.:
2020/2762
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
695 mm
Höhe:
430 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.820 kg


