TECHNISAT - Twin HDTV Sat-Receiver 1HDMI ISIO-Internet CI+ USB-Aufn. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/4767
SAT-Empfang - Ja
Terrestrischer Empfang - Nein
Kabel-Empfang - Nein
Digitaler Empfang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019588047679
Sonepar Artikelnummer
121084595
Hersteller Artikelnummer
0000/4767
Hersteller Typ
DIGIT ISIO S4 SW
Hersteller Artikel Nr.:
0000/4767
SAT-Empfang:
Ja
Terrestrischer Empfang:
Nein
Kabel-Empfang:
Nein
Digitaler Empfang:
Ja
Analoger Empfang:
Nein
Audio-Ausgang analog:
Nein
Audio-Ausgang digital, koaxial:
Ja
Audio-Ausgang digital, optisch:
Nein
Anzahl der HF-Eingänge:
0
Frequenz:
950 .. 2150 MHz
Mit On Screen Display:
Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
9999
Videotextfunktion:
Ja
Twin-Receiver:
Ja
Mit Festplatte:
Nein
HDTV tauglich:
Ja
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
schwarz
Display:
7 Segment
S-Video-Ausgang:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.630 kg


