TECHNISAT - Uhrenradio 2x10W DAB+/UKW RDS BT USB-Ladef Weck/Sleept hgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001/3941
Ausführung - Uhrenradio
Anzahl der Weckzeiten - 2
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 60
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588139411
Sonepar Artikelnummer
121162707
Hersteller Artikelnummer
0001/3941
Hersteller Typ
DIGITRADIO 53 BT HGR
Hersteller Artikel Nr.:
0001/3941
Ausführung:
Uhrenradio
Anzahl der Weckzeiten:
2
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
60
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
grau
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.900 kg


