Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Universal-Quattro SWITCH LNB 10.70-12.75GHz 4Ausg SATMANN gr

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Universal-Quattro SWITCH LNB 10.70-12.75GHz 4Ausg SATMANN gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010/8980

  • Ausführung - Quatro LNB

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Mit Schutzgehäuse - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588109803

Sonepar Artikelnummer

121001009

Hersteller Artikelnummer

0010/8980

Hersteller Typ

UNYSAT UNIVERSAL QUATTRO SWITCH LNB

Hersteller Artikel Nr.:

0010/8980

Ausführung:

Quatro LNB

Farbe:

grau

Anzahl der Ausgänge:

4

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.366 kg

Für 4 Teilnehmer, Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik, Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel, Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle, LTE-Störsicher