TECHNISAT - Universal V/H LNB m.Satfinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0019/8194
Farbe - sonstige
Multischalter integriert - Nein
Anzahl der Ausgänge - 1
Aufnahme - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588198944
Sonepar Artikelnummer
120932858
Hersteller Artikelnummer
0019/8194
Hersteller Typ
UNIVERSAL V/H LNB
Hersteller Artikel Nr.:
0019/8194
Farbe:
sonstige
Multischalter integriert:
Nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Aufnahme:
40 mm
Terrestrische Einspeisung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.102 kg


