Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Unterputzlautsprecher f. DIGITRADIO UP 55 2W IP20 ws

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Unterputzlautsprecher f. DIGITRADIO UP 55 2W IP20 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010/3901

  • Farbe - weiß

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Tragbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588103917

Sonepar Artikelnummer

121236597

Hersteller Artikelnummer

0010/3901

Hersteller Typ

LAUTSPRECHER EINZELN WS

Hersteller Artikel Nr.:

0010/3901

Farbe:

weiß

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Musikbelastbarkeit:

2 W

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

44 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.170 kg

Dieser Unterputzlautsprecher kann in Kombination mit dem Unterputzradio DIGITRADIO UP 55 verwendet werden. Entweder als Ersatzlautsprecher oder als zusätzlicher, zweiter Lautsprecher der ebenfalls im Monobetrieb an das Radioteil des DIGITRADIO UP 55 anzuschließen ist. Der Unterputzlautsprecher ist, genau wie das DIGITRADIO UP 55, 55 mm hoch und breit und kann daher mit nahezu allen handelsüblichen Abdeckrahmen namhafter Schalterprogrammhersteller kombiniert werden. Die Lautsprecherabdeckung hat den Farbton RAL 9016. Dieses Gerät ist nur für den Unterputz-Einbau bestimmt. Den Anschluss ans Stromnetz darf nur ein konzessionierter Fachmann vornehmen. Bitte beachten Sie, dass ein Abdeckrahmen nicht zum Lieferumfang gehört und Sie Ihren bisherigen Abdeckrahmen weiter verwenden.