Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TECHNISAT - Unterputzradio 2W UKW/DAB+ RDS Bluet. Wecker/Sleept. sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Unterputzradio 2W UKW/DAB+ RDS Bluet. Wecker/Sleept. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3900

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039001

Sonepar Artikelnummer

120631657

Hersteller Artikelnummer

0000/3900

Hersteller Typ

DIGITRADIO UP 1 SW

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3900

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

1

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

20

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.250 kg

DAB+/UKW-Unterputzradio, Favoritenspeicher, LC-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung, Antenne integriert, Weck/Sleeptimer, Equalizer