TECHNISAT - Unterputzradio/-lautspr. 2x2W UKW/DAB+ RDS BT Weck/Sleept ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001/3901
Ausführung - Einbau
Anzahl der Weckzeiten - 1
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019588139015
Sonepar Artikelnummer
121236596
Hersteller Artikelnummer
0001/3901
Hersteller Typ
DIGITRADIO UP 55 WS
Hersteller Artikel Nr.:
0001/3901
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Weckzeiten:
1
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
weiß
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
0.760 kg


