TECHNISAT - VG! HDTV Receiver 2xDVB-S2 UHD DVRr CI+ HDMI 2USB ISIO sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/4761
SAT-Empfang - Ja
Terrestrischer Empfang - Nein
Kabel-Empfang - Nein
IP-TV-Empfang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019588047617
Sonepar Artikelnummer
121095299
Hersteller Artikelnummer
0000/4761
Hersteller Typ
DIGIPLUS UHD S2 SW
Hersteller Artikel Nr.:
0000/4761
SAT-Empfang:
Ja
Terrestrischer Empfang:
Nein
Kabel-Empfang:
Nein
IP-TV-Empfang:
Nein
Digitaler Empfang:
Ja
Audio-Ausgang analog:
Nein
Audio-Ausgang digital, koaxial:
Ja
Audio-Ausgang digital, optisch:
Nein
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Frequenz:
950 .. 2150 MHz
Max. Speisestrom:
400 mA
Kindersicherung:
Ja
Timer:
Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
9999
Videotextfunktion:
Ja
Mit Festplatte:
Nein
CA-embedded:
nein
HDTV tauglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
schwarz
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.614 kg


