TECHNISAT - VG! Hifi-Radio 30W BT UKW DAB+ CD MP3 WLAN App USB FB ws-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001/3980
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 40
Stromversorgung - Stromnetz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588139800
Sonepar Artikelnummer
120973033
Hersteller Artikelnummer
0001/3980
Hersteller Typ
DIGITRADIO 650 WS/SI
Hersteller Artikel Nr.:
0001/3980
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
sonstige
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
5.944 kg


