Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - VG!Internetradio 40W BT UKW DAB+ CD MP3 WLAN App USB FB sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - VG!Internetradio 40W BT UKW DAB+ CD MP3 WLAN App USB FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3954

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 60

  • Stromversorgung - Stromnetz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588039544

Sonepar Artikelnummer

120973029

Hersteller Artikelnummer

0000/3954

Hersteller Typ

DIGITRADIO 380 CD IR SW

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3954

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

60

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

4.580 kg