TECHNISAT - VG! LEDTV 108cm FHD T2/C/S2 SmartTV BT WLAN PVR 200x200 E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5443/9930
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 108 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 43 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588439306
Sonepar Artikelnummer
121236601
Hersteller Artikelnummer
5443/9930
Hersteller Typ
TECHNIVISTA 43 CL SW
Hersteller Artikel Nr.:
5443/9930
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
108 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
43 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
Full HD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Gewicht:
9.75 kg
Breite:
956 mm
Höhe:
652 mm
Tiefe:
200 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Farbe:
schwarz
Hotelmodus:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287280
Gewicht:
9.750 kg


