Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - VG! LEDTV 126cm UHD T2CS SmartTV BT HDR PVR 200x200 G sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - VG! LEDTV 126cm UHD T2CS SmartTV BT HDR PVR 200x200 G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5450/9830

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 125.7 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 50 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588509832

Sonepar Artikelnummer

121375465

Hersteller Artikelnummer

5450/9830

Hersteller Typ

TECHNIVISION UHD50 PRO

Hersteller Artikel Nr.:

5450/9830

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

125.7 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

50 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

3

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

USB-Aufnahmefunktion:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

50 Hz

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

200x200

Gewicht:

13.12 kg

Breite:

1111 mm

Höhe:

693 mm

Tiefe:

221 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

G

Farbe:

schwarz

Hotelmodus:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

13.100 kg

Technivision UHD50 PRO - 50'' 4K/UHD-Smart-TV mit Triple-Tuner und drahbarem Mittelstandfuß