Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - VG!LEDTV 139cm UHD T2/C/S2 SmartTV BT WLAN USBrec. G sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - VG!LEDTV 139cm UHD T2/C/S2 SmartTV BT WLAN USBrec. G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5455/9930

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 139 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 55 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588599307

Sonepar Artikelnummer

121136386

Hersteller Artikelnummer

5455/9930

Hersteller Typ

TECHNIVISTA 55 UHD CL SW

Hersteller Artikel Nr.:

5455/9930

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

139 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

55 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Nein

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

3

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

USB-Aufnahmefunktion:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

60 Hz

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

sonstige

Gewicht:

20.3 kg

Breite:

1230 mm

Höhe:

805 mm

Tiefe:

300 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

G

Farbe:

schwarz

Leistungsaufnahme Betrieb:

117 W

Hotelmodus:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287280

Gewicht:

20.300 kg

4K/UHD-Smart-TV mit Mini LED-Panel inkl. Local Dimming Technologie und Quantum-Dot-Sheet, Unterstützung HDR Standards: HDR10 und HDR-HLG, Dreifacher Tuner zum Empfang von DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T2 HD, WLAN und Bluetooth integriert, Soundleiste mit vier hochwertigen Lautsprechern, USB-Recording: Aufzeichnung von TV-Programmen auf externe USB-Datenträger, Timeshift in Verbindung mit einem externen Speichermedium, Smart TV Portal: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV, Verfügbare Apps: Prime Video, Netflix, YouTube, YouTube Kids uvm. (Die Verfügbarkeit von Apps und Diensten kann sich jederzeit ändern. Dienste können jederzeit entfernt werden, sind mitunter nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar, liegen eventuell nicht in HDR oder 4K vor oder benötigen ein separates Abonnement.)