TECHNISAT - VG! LEDTV 164cm UHD T2CS SmartTV BT HDR PVR 400x200 G tit-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5465/9830
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588659834
Sonepar Artikelnummer
121371591
Hersteller Artikelnummer
5465/9830
Hersteller Typ
TECHNIVISION UHD 65 PRO TIT/SW
Hersteller Artikel Nr.:
5465/9830
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
50 Hz
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x200
Gewicht:
23.29 kg
Breite:
1446 mm
Höhe:
882 mm
Tiefe:
251 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Farbe:
Titan
Hotelmodus:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
23.290 kg


