TECHNISAT - VG! LEDTV 80cm FHD 2xT2CS SmartTV USBcl. DVRr. E titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5532/9711
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588327115
Sonepar Artikelnummer
121064659
Hersteller Artikelnummer
5532/9711
Hersteller Typ
TECHNILINE 32 ISI 2 TITAN
Hersteller Artikel Nr.:
5532/9711
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
Full HD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
50 Hz
Gewicht:
5.6 kg
Breite:
720 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
250 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Farbe:
Titan
Hotelmodus:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
5.600 kg


