TECHNISAT - VG! Radio tragb. 1W UKW/DAB+ RDS Akku (b.10Std.) ASA + Akku sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0110/4997
Ausführung - tragbar
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 40
Stromversorgung - Akku/Netz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588119970
Sonepar Artikelnummer
121375467
Hersteller Artikelnummer
0110/4997
Hersteller Typ
DIGITRADIO 1 A SCHWARZ + AKKU
Hersteller Artikel Nr.:
0110/4997
Ausführung:
tragbar
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
Stromversorgung:
Akku/Netz
Farbe:
schwarz
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
0.500 kg


