TECHNISAT - VG!Stereoanlage 140W UKW/DAB+ IR BT CD MP3 App USBLadef FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/3978
Ausführung - HiFi-System
Anzahl der Lautsprecherausgänge - 2
Internet-Radio - Ja
Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588039780
Sonepar Artikelnummer
121209483
Hersteller Artikelnummer
0000/3978
Hersteller Typ
DIGITRADIO 760 CD IR SW
Hersteller Artikel Nr.:
0000/3978
Ausführung:
HiFi-System
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
2
Internet-Radio:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mit Tuner:
Ja
Mit Verstärker:
Nein
Mit AV-Receiver:
Nein
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Ja
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Ja
Mit Schallplattenspieler:
Nein
Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:
70 W
DAB+:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
90
RDS:
Ja
MP3 Wiedergabe:
Ja
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Wi-Fi:
Ja
Mit Fernbedienung:
Ja
Breite:
333 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
10.240 kg


