TECHNISAT - VIOLA 700 CD IR, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/5106
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85279100
Gewicht - 5.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019588051065
Sonepar Artikelnummer
121386993
Hersteller Artikelnummer
0000/5106
Hersteller Typ
VIOLA 700 CD IR Schwarz
Hersteller Artikel Nr.:
0000/5106
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
5.100 kg
Die VIOLA 700 CD IR ist eine vielseitige Stereo‑HiFi‑Anlage, die FM, DAB+ und Internetradio empfängt und zudem Bluetooth‑Audiostreaming bietet. Sie ist mit einem dimmbaren 2,4‑Zoll‑TFT‑Farbdisplay ausgestattet, das Funktionen wie Slide‑Show, catSLS und RadioVIS unterstützt. Für den Radioempfang stehen DAB/DAB+ im Bereich von 174 bis 24MHz, UKW von 87,5 bis 108MHz sowie Internetradio zur Verfügung. Die DAB/UKW‑Teleskopantenne sorgt für klaren Empfang. Das Gerät verfügt über einen Bassreflexlautsprecher in einem hochwertigen Holzkorpus und bietet ein breites Spektrum an Medienwiedergabemöglichkeiten. Ein integrierter CD‑Player unterstützt Audio‑ und MP3‑CDs, während die USB‑Schnittstelle die Wiedergabe von MP3‑Dateien ermöglicht. Eine Fernbedienung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Weitere Funktionen wie Sleep‑ und Wecktimer sowie Bluetooth‑Empfang nach Version 5.3 runden das Komfortpaket ab. Auch im Netzwerkbereich ist die Anlage bestens ausgestattet: Sie unterstützt WLAN nach 802.11 a/b/g/n sowohl im 2,4‑GHz‑ als auch im 5‑GHz‑Band. Die Stereo‑Lautsprecher liefern eine Systemleistung von 40W (RMS), verteilt auf zwei 20‑W‑Kanäle. Der Übertragungsbereich reicht von 20 bis 20.000Hz, ein Equalizer ermöglicht zusätzliche Klanganpassungen. Die Stromversorgung erfolgt über ein internes Netzteil bei einer Nennspannung von 100 bis 240V und 50/60Hz. Für externe Geräte stehen mehrere Anschlüsse zur Verfügung: ein analoger Audio‑Eingang (AUX In), ein analoger RCA‑Eingang, ein 3,5‑mm‑Kopfhöreranschluss sowie ein USB‑Port. Zum Lieferumfang gehören die VIOLA 700 CD IR Anlage, ein Lautsprecherpaar, eine Fernbedienung, ein Netzkabel sowie eine Bedienungsanleitung.


