TECHNISAT - Vollband-Verstärkerantenne DVBT/T2 DAB+/UKW sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0004/3200
Mit Verstärker - Ja
Max. Gewinn - 36 dB
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588432000
Sonepar Artikelnummer
120631660
Hersteller Artikelnummer
0004/3200
Hersteller Typ
DIGITENNE TT2
Hersteller Artikel Nr.:
0004/3200
Mit Verstärker:
Ja
Max. Gewinn:
36 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.882 kg
Ausrichtbare 36 dB Vollband-Verstärkerantenne mit LTE4-Filter für den Empfang von DVB-T/-T2, DAB+ und UKW-Signalen


