Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Wandhalterung Vollaluminium DM50mm WA:35cm

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Wandhalterung Vollaluminium DM50mm WA:35cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/1725

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 50 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588017252

Sonepar Artikelnummer

120272972

Hersteller Artikelnummer

0000/1725

Hersteller Typ

TECHNIPLUS 35

Hersteller Artikel Nr.:

0000/1725

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

50 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.588 kg

Alu-Wandhalter mit 25 cm, 35 cm oder 45 cm Wandabstand, Rohrdurchmesser 50mm, Antennen bis 85cm Durchmesser