TECHNISAT - Wireless-Lautsprecher 3x30W FB BT Internetradio si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/9172
Farbe - sonstige
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Geeignet für Wandmontage - Nein
Hornlautsprecher - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588091726
Sonepar Artikelnummer
120403943
Hersteller Artikelnummer
0000/9172
Hersteller Typ
AUDIOMASTER MR3
Hersteller Artikel Nr.:
0000/9172
Farbe:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Musikbelastbarkeit:
90 W
Bassreflexsystem:
Nein
Breite:
358 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
4.650 kg


