TECHNISAT - Wireless-Stereolautsprecher 2x30W FB BT Internetradio si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/9171
Farbe - sonstige
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Geeignet für Wandmontage - Nein
Hornlautsprecher - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588091719
Sonepar Artikelnummer
120403942
Hersteller Artikelnummer
0000/9171
Hersteller Typ
AUDIOMASTER MR2
Hersteller Artikel Nr.:
0000/9171
Farbe:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Musikbelastbarkeit:
60 W
Bassreflexsystem:
Nein
Breite:
350 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
2.900 kg


