TECHNISCHE ALTERNATIVE - Analog-Signalkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/ACON34
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 0 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 500 Hz
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376632500
Sonepar Artikelnummer
120475495
Hersteller Artikelnummer
01/ACON34
Hersteller Typ
01/ACON34
Hersteller Artikel Nr.:
01/ACON34
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
0 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
500 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.040 kg


