TECHNISCHE ALTERNATIVE - Außensensor PT1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/AUSPT
Einsatzgebiet - außen
Technologie - sonstige
Mit Befestigungsmaterial - Nein
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376632555
Sonepar Artikelnummer
120420505
Hersteller Artikelnummer
01/AUSPT
Hersteller Typ
01/AUSPT
Hersteller Artikel Nr.:
01/AUSPT
Einsatzgebiet:
außen
Technologie:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Material Element:
sonstige
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Sensortyp:
sonstige
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-30 .. 50 °C
Explosionsgeschützt:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusehöhe:
41 mm
Gehäusebreite:
53.6 mm
Gehäusetiefe:
23.2 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.020 kg


