TECHNISCHE ALTERNATIVE - Bedien-Reglerteil & Leistungsteil UVR16X2E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/UVR16X2E-DE
Anzahl der Reglerkanäle - 1
Anzahl der analogen Eingänge - 16
Anzahl der analogen Ausgänge - 5
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376633514
Sonepar Artikelnummer
120475592
Hersteller Artikelnummer
01/UVR16X2E-DE
Hersteller Typ
01/UVR16X2E-DE
Hersteller Artikel Nr.:
01/UVR16X2E-DE
Anzahl der Reglerkanäle:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
16
Anzahl der analogen Ausgänge:
5
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
11
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
100 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP40
Uhrentyp:
sonstige
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Erweiterbar:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Schutz gegen lokale Bedienung:
Nein
Mit Grundplatte:
Ja
Standardapplikationen lieferbar:
Ja
Breite:
144.5 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
26.1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
1.200 kg


